画像準備中

アルミ先芯入り防水ワークブーツ サンノゼ シックス ウォータープルーフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード07522938 品番1022106-270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

安全機能と防止機能を備えた伝統のモックトゥデザインのワークブーツです。
KEEN独自の防水透湿素材《KEEN.DRY》を採用しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。
アルミニウム製の左右非対称セーフティトゥ。スチール製のものより30%軽く、すっきりとした外観を実現しています。

用途
大工仕事
躯体工事
建築
造園
軽工業
トラックドライバー
トラスコ品番565-2121 材質先芯:アルミニウム カスケードブラウン/ブラック サイズ(cm)27 材質(アッパー)レザー 足幅レギュラー 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする