画像準備中

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ アルヴァダ シフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード07523130 品番1028709-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

簡単に着脱できるアッパーデザインが特徴のワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラスコ品番565-2130 材質先芯:カーボンファイバー ブラック/マグネット サイズ(cm)26 材質(アッパー)繊維 足幅レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする