曜日別特売
HVPO-250-P4-M30X1.5 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07530201

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07530201
品番
HVPO-250-P4-M30X1.5
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする