※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SKD11仕上げフリープレート

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07556306 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

最小1mm単位でご注文できます。

材質特殊鋼(SKD11) 幅(mm)301〜350 長さ(mm)651〜700 厚さ(mm)8〜9 加工フライス6面 幅公差(mm)0〜+0.1 長さ公差(mm)0〜+0.15 板厚公差(mm)0〜+0.15 タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ精度T(mm)0〜+0.15 幅精度W(mm)0〜+0.1 長さ精度L(mm)0〜+0.15 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。※WEBからの発注のみとなります。
フリープレートのサイズオーダーがよりカンタンになりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07420883
2017-06-02
用途:
治具製作

町中で手に入らないものが簡単に購入できて助かります。

対象商品:
07418013
2015-09-06
用途:
部品製作
ヤナセ自動機株式会社 様

大同さんは厚めに作ってありますが これは寸法に仕上がっていて 具合がいいです。

対象商品:
07431252
2014-05-21
用途:
金型に使用
個人のお客様

いつもは金型部品を取り扱っている某メーカーから購入しているのですが、材料代をなんとか抑えたいと思い何気なく調べたところ、某メーカーよりも大分安く購入することが出来ました。材料のサイズにもよると思いますが・・・。
ただ、納期が5日以内出荷なので余裕がある時でないと購入しづらい面もあります。6F加工はきれいに仕上がっていました。

1人が参考にしています
対象商品:
07418056
2011-11-20
用途:
切削加工後焼き入れしてナイフに

サイズが豊富で助かりますが、もっと薄いのも有ると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする