バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付キ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07560440 品番MM50-0481-01
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。
コンパクトな形状の為狭い場所にも取り付け可能。
過電防止のヒューズ付きなので、安心して使えます。
防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。

用途バイク用 電圧TYPE-A:18w、TYPE-C:30w 全長(cm)200(配線) 適合車種汎用
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする