メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70610C
ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。
販売備考:適合:ハイエース/レジアスエース(TRH/KDH/GDH2##)4-6型,プロボックス・サクシード(NSP/NCP16#),ハイラックス(GUN125)※GRスポーツは未確認,他
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] サクシード (型式:NCP16#)
トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)
トヨタ[TOYOTA] ハイラックス (型式:GUN125)
トヨタ[TOYOTA] プロボックス (型式:NCP16#/NSP16#)
トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##) 2013/12-(4-6型)
色[カラー]:エクステンション:シルバー/カバー:ブラック
材質[素材]:エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
特記事項:※ステアリングシェイクダンパー装備車はステアリングシェイクダンパーを取り外す必要があります。
関連商品:品番:NP77220,NP71220,