ステアリングスペーサーNEO NP70660

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560729 品番NP70660
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ステアリングシャフトに取り付けることで純正エアバッグやオーディオスイッチ類を生かしたまま約50mm手前に純正ステアリングをセットすることができます。
これによりドライビングポジションが改善され、疲れにくくなるとともに操縦性が高まります。

材質エクステンションA:ジュラルミン(A7075)/エクステンションB:クロムモリブデン鋼(SCM415/浸炭焼入れ)/カバー:ABS樹脂 エクステンション:シルバー/カバー:ブラック 加工 危険物の類別非危険物 主な適合車種ホンダ[HONDA]【クルマ】N-BOXJF3/4 , ホンダ[HONDA]【クルマ】N-ONEJG3/4 , ホンダ[HONDA]【クルマ】N-WGNJH3/4 , ホンダ[HONDA]【クルマ】ヴェゼルRU , ホンダ[HONDA]【クルマ】フィットGS/GR/GK , ホンダ[HONDA]【クルマ】N-VANJJ1/JJ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする