KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUSミニチュア/小径
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561709
品番
SSF608ZZ
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)
13.5
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
1.5
寸法d1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方