5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912 5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912 5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912 5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912 5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912 5116 511-6 長袖シャツ (春夏用) アタックベース 07566912

511-6 長袖シャツ (春夏用)

(64件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07566912 品番 5116
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

洗練されたカジュアルデザインの作業服。
ノーフォークメッシュ付
胸・ペンさし付
携帯電話ポケット付
肘プリーツ
袖ポケットペンさし付

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズLL 袖丈長袖 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)116 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 種別長袖シャツ シリーズ511シリーズ 機能ノーフォークメッシュ 生地ツイル 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16749477
2023-07-27
用途:
公園整備等作業
株式会社おお空 様 (医療・福祉・介護関連業)

少し汚れは目立ちますが従業員はとても軽くて着やすいと言ってます。色違いでグレーも追加で購入しました

2025-09-23
用途:
重機での作業用に

建設機械の作業用に着用しています。生地が薄いので春夏秋用です。

対象商品:
16749425
2019-10-25
用途:
作業服として
電気・ガス・熱供給・水道業

値段もベスト生地も丈夫
着心地も良い。上下セットで利用しています

1人が参考にしています
2025-05-30
用途:
草刈り作業
サービス業

春・夏用として着やすく動きやすい。背開きのため、涼しく作業がし易い。スマートフォンが入りきる深さがあると良い。

対象商品:
16749477
2018-08-04
用途:
通常の営業及び工事打合せ時に着用します。
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

とても軽く吸水性があり、ポケットも広く携帯・名刺入れを入れても余裕ありとても助かります。

2人が参考にしています
2025-08-12
用途:
農作業
サービス業

着やすくて、もう一枚買おうと思っていたらボタンホックが衣類から脱落、ガッカリ!・・・別の製品を探そうかな。

対象商品:
16749592
2018-03-23
用途:
研修生の制服用に
大塚産業株式会社 様

研修生のレベルがあまりにも低く、正規の制服を着せると店側のレベルが疑われそうだったので、この制服を着用させ、外注で雇った清掃員のようにしています。お客様も正規の職員とは気づかないほど良くできています。但し、研修生のレベルアップまでは出来ませんでした。

対象商品:
07566903
2024-07-16
用途:
除草作業
その他業種

汗もよく吸い取り着心地がよくポケットも色々あって使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする