※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(25件のレビュー)軸径(Φmm)30.00
30.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
22.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
32.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.06
42.00
45.00
46.05
48.00
50.00
52.00
54.00
55.00
56.00
58.00
60.00
62.00
65.00
78.00
80.00
84.00
85.00
89.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
165.10
170.00
180.00
185.00
200.00
最小軸径範囲(mm)29.95
29.95
11.91
13.89
14.96
15.89
16.94
17.87
19.94
21.87
23.87
24.94
25.88
26.92
27.94
31.92
33.86
34.92
35.85
37.85
39.84
39.93
41.98
41.84
44.93
45.94
47.93
49.91
51.81
53.92
54.91
55.81
57.91
59.91
59.92
61.85
61.81
64.92
77.81
79.81
79.91
79.90
84.00
84.76
84.78
88.90
89.91
94.99
94.92
99.95
104.90
109.91
109.78
114.89
119.89
124.90
124.89
129.97
129.80
134.80
139.90
144.75
149.75
154.75
159.74
164.97
169.75
179.75
184.75
199.87
最大軸径範囲(mm)30.08
30.08
12.07
14.00
15.06
16.00
17.04
18.00
20.04
22.00
24.00
25.04
26.01
27.02
28.04
32.08
34.01
35.08
36.00
38.00
40.00
40.09
42.14
42.00
45.09
46.10
48.09
50.07
52.00
54.06
55.07
56.00
58.06
60.07
60.08
62.01
62.00
65.08
78.00
80.01
80.08
84.15
85.02
85.00
89.06
90.07
95.15
95.08
100.11
105.10
110.11
110.00
115.09
120.09
125.10
125.09
130.17
130.00
135.00
140.11
145.00
150.00
155.00
160.00
165.23
170.01
180.01
185.00
200.13
全長(mm)11.00
11.00
8.40
9.93
8.99
11.10
9.09
11.99
11.13
12.70
15.90
16.00
16.99
12.93
17.50
14.50
17.48
16.97
17.00
15.88
19.05
22.99
23.83
23.00
11.43
22.23
22.50
24.00
15.01
25.40
21.00
24.99
12.76
23.01
13.67
16.94
27.99
15.09
23.19
16.51
14.96
14.00
32.00
25.30
30.00
31.75
38.00
38.10
内容量1個注文コード07569783品番99114
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。