ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07571007 品番MT83508-3t
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。

最大荷重(t)3 用途車の整備やタイヤ交換をする際に 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃〜+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書:(3.3MB)
注意
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

※輸送時の振動防止のため、レバーソケットをピンで固定しています。取り外してご使用ください。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

楽々上がる作業効率アップ 耐荷重3t
車体を傷つけない 最高位508mm 最低位103mm

商品説明動画

モノタロウ プロ用ダブルピストン低床ガレージジャッキ(3t) 使用方法
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07571007
2024-07-27
用途:
農業機械、車などのメンテナンス
農・林・水産業

以前の物よりも、楽にジャッキアップでき助かってます。欲を言えば車などのはサイドでもジャッキアップできるようにアタッチメントを追加してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
07571007
2022-11-15
用途:
キャンピングカーのタイヤ交換

簡単に上げ降ろしする事ができ作業がスムーズに行えた。

1人が参考にしています
対象商品:
07571007
2021-09-23
用途:
タイヤ交換
はやしファーム 様 (農・林・水産業)

古い重いジャッキはありましたが、低床にも使えるものを思い切って買ってみました。かなりしっかりした作りで耐久性も良さそう!満足です

2人が参考にしています
対象商品:
07571007
2021-08-14
用途:
ベンツの整備時に使用
h2labo 様 (サービス業)

今まで2トンジャッキを使用していましたがSクラスをジャッキアップするのにいつも不安でしたがこの商品のおかげで安心して作業出来ます♪

1人が参考にしています
対象商品:
07571007
2021-03-22
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

これまでの苦労が嘘のようで、簡単に安全にジャッキアップできるようになりました。先日もタイヤ交換で、作業高さまで楽に上げることができ、楽に作業できました。

対象商品:
07571007
2021-11-05
用途:
タイヤ交換、足回りのメンテ時に使用
建設業・工事業

今までホームセンターで購入した5000円ほどの2tジャッキを使用していたので、それと比較して低床タイプなので車体下部で難なく作業ができるようになりました。
自分の車はジャッキアップポイントがかなり奥まったところにありますが、レバーが長く車体の外側から上げることができ、且つ上げるのにそれほどの力が要らないというのも大きなポイントです。
車高が低いのでレバーを上げ下げできる幅は少ないですが、今までよりかなり楽に上げることができるようになりました。
ただ、個体差なのか緩めるときにレバーが回りづらい(固い)ことがあります。今回初めて使用したのですが、やる前に油をさしたほうがいいのかなという感じです。
重量はかなり重いです。
最低位と最高位ばかりに気を取られ重量を全く見ていなかったので自分の落ち度ですが44kgは重すぎました。
移動するときは転がすのでいいですが、棚にしまう時に腰をやられそうです・・・
あと注意書きのステッカーが中途半端にめくれていたので、はがそうとしたけどなかなか綺麗に剥がれず結局シールはがし使って時間かけてはがしました。
総合的には満足しています。

5人が参考にしています
対象商品:
07571007
2021-06-28
用途:
自動車メンテナンス
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

車両が大小8台あるので、大きめのジャッキは助かります。タイヤ交換も楽々

1人が参考にしています
対象商品:
07571007
2022-03-02
用途:
自家用車のタイヤ交換
教育・研究機関

あまりにも重量が重すぎて、セッティングする時の取り扱いに苦労しましたが、ダブルピストンで軽くジャッキアップできました。
もう少し軽ければ嬉しいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車輪だけ購入する事は可能ですか。
回答:
車輪のみの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2021-02-04
質問:
パッキンなどの消耗品は、購入出来ますか。
回答:
パッキンなどの消耗品は、お取り扱いがございません。
6人が参考にしています
2021-02-04
質問:
修理するためのリビルトキット(オーリングなど)は 販売されていますか。
回答:
現在弊社での取り扱いがございません。
7人が参考にしています
2021-02-04
質問:
サドルのラバーパッドのみのお取り扱いはありますか。
回答:
ラバーパッドは、取り扱いがございません。
4人が参考にしています
2021-02-04

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする