エイナーファイル再生樹脂ハトメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 仕様- 注文コード07572154 品番CR-AN1410-BL
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ハトメは廃棄、焼却しても有害ガスを発生しません。綴りひも付き。

グリーン購入法適合 付属品綴りひも1本付 仕様- 背幅(mm)10〜110 穴数2穴 穴間隔(mm)80 綴じ厚(mm)最大100 最大収納枚数(枚)1000 材質(表紙)(表紙)古紙70%使用、(綴じ具)樹脂製ハトメ 外形寸法(横×縦)(mm)202×307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする