クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ファイリング
クラウン[事務用品]の 製本道具
クラウン[事務用品]の ペーパーファスナー
エイナーファイル再生樹脂ハトメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
白
仕様
外ひも付
注文コード
07572163
品番
CR-AN1435-W
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ハトメは廃棄、焼却しても有害ガスを発生しません。綴りひも付き。
色
白
グリーン購入法
適合
付属品
綴りひも1本付
仕様
外ひも付
背幅(mm)
10〜110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
材質(表紙)
(表紙)古紙70%使用、(綴じ具)樹脂製ハトメ
外形寸法(横×縦)(mm)
202×307