Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫
Haier(ハイアール)の 冷凍庫
1ドア冷凍庫 33L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07573207
品番
JF-U3A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ
静音
付属品
メタルラック(1)
仕様
電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))
質量(kg)
15.3
色
ホワイト
間口(mm)
440
ガスの種類
R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×480×510
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60H共有)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
25
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:60/60、電熱装置:-
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
114/114(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆
定格内容積(L)
33
注意
※配送は車上渡しになります。※操作パネルは製品背面にあります。
※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。