Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫
Haier(ハイアール)の 冷凍庫
1ドア冷凍庫 60L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07573216
品番
JF-U6A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型で使いやすい前開き冷凍庫
整理しやすく取り出し
付属品
引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
質量(kg)
24.4
色
ホワイト
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×840
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
25
電気代の目安
3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)78/85
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
146/146
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
60
注意
※配送は車上渡しになります。※通電後の初期設定温度は中(約-18℃)です。通常は中(約-18℃)でご使用ください。急冷凍モード中は温度調節はできません。
※耐熱100℃、耐荷重30kg。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。