Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫/冷凍庫
Haier(ハイアール)の 冷蔵庫
3ドア冷凍冷蔵庫 286L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07573225
品番
JR-CV29C(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり
たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
付属品
卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)
仕様
インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10300円(1h=31円(税込))
質量(kg)
59
色
リネンホワイト
種類
ガス(g):R-600a(50、ノンフロン
容量(L)
1段目(冷蔵室):143、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍) 69
間口(mm)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×666×1610
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
ファン式
運転音(dB)
23
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:98、電熱装置:140
ドア
3ドア
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
331
省エネ基準達成率(%)
100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★
定格内容積(L)
286
注意
※配送は車上渡しになります。※冷凍冷蔵庫201L〜400Lクラス野菜室定格内容積において、2024年10月現在、メーカー調べ。
※ペットボトルの形状により収納できない場合があります。
※保存温度帯と実際のケース内の温度には差が出る場合があります。保存期間の目安については賞味期限の記載のない食品についての目安です。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。