スーパーメイト
スーパーメイトの 店舗運営用品
スーパーメイトの ショッピングカート・かご・バッグ
スーパーメイトの 買い物かご・バッグ
バスケット
(2件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
07583956
品番
CB-33E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
デザインと機能性を併せ持つセルフカゴのスタンダード
容量(L)
33
色
チェリーピンク
材質
PP樹脂
質量(kg)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×510×240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250