インテルパック ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07588893 品番 IP50DBC00HAY0
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 ディストリビュータ 入力種類DC4〜20mA二線式発信器 出力DC1〜5V 消費電力約4.9VA 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5〜55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 温度特性±0.1%FS/10℃ 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする