仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 ディストリビュータ
入力種類DC4〜20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)
出力DC4〜20mA
消費電力約4.9VA
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5〜55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
温度特性±0.1%FS/10℃
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)