インテルパック ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07589435 品番 IP50DBE01ADY0
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類非絶縁形 ディストリビュータ 入力種類DC4〜20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応) 出力DC4〜20mA 消費電力約2.6VA 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 電源電圧(V)DC24 使用周囲温度(℃)-5〜55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 負荷抵抗発信器の仕様に依存 起動電流(A)0.11以下 温度特性±0.01%FS/10℃ 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする