曜日別特売
IP50DBE01HAY0 インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武) 07589462

インテルパック ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
AC100/110/120(50/60Hz)
DC24
AC200/220/240(50/60Hz)
入力種類DC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)
DC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)
DC4~20mA二線式発信器
出力DC1~5V
種類非絶縁形 ディストリビュータ
内容量1個注文コード07589462品番IP50DBE01HAY0
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)種類非絶縁形 ディストリビュータ入力種類DC4~20mA二線式発信器(スマートコミュニケータ対応)出力DC1~5V消費電力約2.0VA材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け負荷抵抗発信器の仕様に依存起動電流(A)-温度特性±0.01%FS/10℃使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする