超硬Vドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.1 注文コード07590064 品番OVDS-0031
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径など119種類から選べます 他の種類を見る

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。
加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。
Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)25 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)4.0 仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般 刃径公差+0.007〜+0.004 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする