- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296

商品画像

- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296
- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296
- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296
- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296
- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296
- MC スパイス21 ユウキ食品 07590296

MC スパイス21

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(130g×4個)
内容量1セット(130g×4個)注文コード07590296品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
2,798

21種類のスパイス&ハーブと調味料をブレンドした風味豊かなシーズニングです。これ1本で味付けがしっかりと決まります。【商品特徴】21種のスパイスと調味料をブレンドした風味豊かなシーズニングです。これ1本で味付けがしっかりと決まります。【内容量】130g【商品サイズ(幅x高さx奥行)】58×58×133mm

用途乾燥剤は食べられません。
注意
※開封後はキャップをきちんと閉め、冷蔵(10℃以下)保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする