インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R〜

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 仕様●追加処理:検査成績書付き●入力種類・レンジ:JIS Pt100Ω(IEC・DIN)、-200〜600℃以内で、スパン50℃以上の温度レンジ●温度レンジ指定:-20〜60 注文コード07591142 品番IP50RDA0FAAD02A61
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は電源電圧・仕様など382種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約200(ベースソケット含む) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5〜55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4〜20mA 種類非絶縁形 測温抵抗体変換器 入力種類測温抵抗体 負荷抵抗750Ω以下 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 消費電力約5.5VA 起動電流(A)- 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 仕様●追加処理:検査成績書付き●入力種類・レンジ:JIS Pt100Ω(IEC・DIN)、-200〜600℃以内で、スパン50℃以上の温度レンジ●温度レンジ指定:-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする