質量(g)約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5〜55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
出力4〜20mA
種類非絶縁形 測温抵抗体変換器
入力種類測温抵抗体
負荷抵抗750Ω以下
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
消費電力約5.5VA
起動電流(A)-
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
仕様●追加処理:なし●入力種類・レンジ:Ni508Ω、-50〜250℃以内で、スパン50℃以上の温度レンジ●温度レンジ指定:-50〜150