インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24 仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:0〜300℃ 注文コード07596514 品番IP50TCCKFADY0
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源電圧・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●入力種類・レンジ:0〜300℃ 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 熱電対変換器 入力種類熱電対 出力4〜20mA 消費電力約2.7VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5〜55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)0.11以下 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする