azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の 信号変換器
レシオ・バイアス設定器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07598334
品番
IP50BRC14HD00
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●追加処理:なし
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類
DC1〜5V
出力
DC1〜5V
消費電力
約2.2VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
1000000
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5〜55
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗
25kΩ以上
起動電流(A)
0.11以下
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
関連資料:
寸法、仕様情報(1.4MB)