SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone 外部3.5ベイ用 ヘッドフォン+マイク端子、USB 3.0×4ポート増設パネル SST-FP32B-E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07603009
品番
SST-FP32B-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・軽量でコンパクト
・グループ化コネクタによる簡単なインストール
・USB, およびオーディオポート
・高品質アルミニウム仕上げ
材質
全アルミニウム製ケース
色
ブラック
質量(g)
実質量:257
型番
SST-FP32-E
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.6×25.4×120
コネクタ
USB 3.0×4、Audio x 1 (Azalia compatible)、Mic x 1 (Azalia compatible)
設置場所
3.5”ドライブベイ
ケーブル長(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応