SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン〜12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07603185
品番
SST-PP14-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ
・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング
・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
備考
1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。
2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
仕様
●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)
650(コネクタなし)
色
黒
型番
SST-PP14-90
コネクタ
1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)
対応