SilverStone 電源ケーブル 2 x PCIe 8ピン〜 12+4ピン 12VHPWR PCIe Gen5 SST-PP14-PCIe

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603526 品番SST-PP14-PCIe
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能
・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換
・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング
・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応

備考
1.PP14-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。
2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-PCIEの使用に問題がないか確認してください。
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)550(コネクタなし) 型番SST-PP14-PCIE コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07603526 SST-PP14-PCIe 07609580 SST-PP15-PCIe SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)〜 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)〜 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする