SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStoneプラグイン式電源用スリーブケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
750
注文コード
07603946
品番
SST-PP06B-EPS75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり
・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
仕様
ワイヤーゲージ:16AWG
寸法(mm)
750
色
ブラック
コネクタ
1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector
RoHS指令(10物質対応)
対応