SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStoneプラグイン式電源用スリーブケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
550+150
注文コード
07603971
品番
SST-PP06B-2PCIE70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり
・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
仕様
ワイヤーゲージ:18AWG
寸法(mm)
550+150
色
ブラック
コネクタ
1 x PCI-E 8pin(6+2) + 1 x PCI-E 8pin(6+2) connectors
RoHS指令(10物質対応)
対応