曜日別特売
A35041C4063 グリップ ツーリスモタイプ domino 07604637

単品商品画像

A35041C4063 グリップ ツーリスモタイプ domino 07604637
A35041C4063 グリップ ツーリスモタイプ domino 07604637

グリップ ツーリスモタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
ブラウン×ブラック
内容量1セット注文コード07604637品番A35041C4063
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。

仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)121ブラウン×ブラックタイプツーリスモ内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする