比類なき Wi-Fi 6 スピードーギガビットの壁を軽々飛び越えた2402 Mbps(5 GHz)+ 574 Mbps(2.4 GHz)の超高速Wi-Fiスピード。遅延が少なくスムーズー遅延が75%低下したので、レスポンスにシビアなオンラインゲームに最適です。高い信頼性ーIntel Wi-Fi 6 チップセットが、Wi-Fi 6ルーターの実力を最大限引き出します。広いWi-Fi範囲ー2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.0ーBT5.0はBT4.2と比べて2倍高速、4倍の利用可能範囲範囲を誇ります。セキュリティも進化ー最新のWi-Fiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性-広く使用されている802.11ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。