SilverStone 3.5インチベイ用SSDアダプター(2台用) SST-SDP08

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609476 品番SST-SDP08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・ニッケルコーティングで耐性のある表面仕上げ
・大部分の2.5”ハードディスクドライブと互換性
・3.5”ドライブベイに利用可能

材質1.0 mm SPCC、ニッケルメッキ 表面ブラック仕上げ (SST-SDP08) 容量2×2.5"ハードディスクドライブ 質量(g)実質量:160 型番SST-SDP08 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×146 設置場所3.5”ドライブ内蔵ベイ RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07609476 SST-SDP08 07609720 SST-SDP08B-E SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E SILVER STONE(シルバーストーン) 1台 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする