仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg 〜 20 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:3.54
色白
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558
適合サイズ対応フラットパネル:17〜49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)+50/-20
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±180(ピボット)