仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg 〜 9 kg
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)実質量:5.02
色黒
角度(°)スウィベル:±90
型番SST-ARM25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129
適合サイズ対応フラットパネル:17〜32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm
穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75
傾斜角度(°)±90
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)±90(ピボット)