SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07609720
品番
SST-SDP08B-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・最大3基の7mm厚2.5ドライブ対応
・ブラック全塗装
・向上した切り出し設計でさらにインストールが容易
・ 異なる厚さのドライブに対応する長いネジ穴
・ 3.5ドライブベイに利用可能
材質
1.0mm塗装スチール
色
ブラック
容量
2ないし3基の2.5ドライブ、厚さ合計は最大25mm
質量(g)
実質量:145
備考
3基の7mm 2.5ハードディスクドライブをインストールするには、中央のドライブコネクタを他の2基とは逆向きにした交互配置が必要となる可能性があります。
型番
SST-SDP08B-E
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.6×146×25.4
設置場所
3.5 内部ドライブベイ
RoHS指令(10物質対応)
対応