GSL-IQ アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 アルミス 07616739

 

GSL-IQ アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 アルミス 07616739
GSL-IQ アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 アルミス 07616739
GSL-IQ アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 アルミス 07616739
GSL-IQ アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」 アルミス 07616739

アイスキューブ型ソーラーライト「IQ(アイキュー)」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
07616739
品番
GSL-IQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

きらめく、アイキューブ型ソーラーライト。
設置は、スイッチを入れて置くだけ。
日中、直射日光で蓄電し、夜間暗くなると自動点灯します。

用途
お庭や玄関に置いて、透明感のあるムーディな装飾に。
質量(g)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×55
防塵防水性能
IP44
明るさ(Lm)
10
LED使用数(個)
4
点灯時間(時間)
6~8 ※気候や設置環境により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする