GSL-HALO ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」 アルミス 07616748

 

GSL-HALO ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」 アルミス 07616748
GSL-HALO ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」 アルミス 07616748
GSL-HALO ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」 アルミス 07616748
GSL-HALO ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」 アルミス 07616748

ソーラーガイドライト「Halo(ハロー)」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
07616748
品番
GSL-HALO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

足元をてらす、安全におうちへ導く、光の輪。
設置は、スイッチを入れて置くだけ。
日中、直射日光で蓄電し、夜間暗くなると自動点灯します。

用途
お庭や玄関に置いて、透明感のあるムーディな装飾に。
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×30
防塵防水性能
IP66
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
16
LED使用数(個)
12
点灯時間(時間)
6~8 ※気候や設置環境により異なります。
注意
※本製品は構造上、充電池交換が出来ませんので予めご了承ください。
※お客様での分解、改造、電池交換はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする