YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570

YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570
YAB5G-3525P(GR) 全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化 YAMAZEN(山善) 07617570

全面透水 人工芝 芝丈35mm 高密度52万本/平方メートル 水はけ特化

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は質量・寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ロール
質量(kg)
12.5
寸法(m)
2×5
注文コード
07617570
品番
YAB5G-3525P(GR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高密度!全面透水仕様で水はけ抜群。簡単設置のリアル人工芝。芝丈35mmで底付き感がなく、天然芝に近い質感。高密度!52万9200本/平方メートルでふかふか快適。
復元性が高く、へたりにくい。ズレ防止の固定用U字ピン付き。緑色のU字ピンなので固定しても目立ちにくい。
排水穴ではなく、裏面全体から浸水・排水させる全面透水タイプ。水はけを追求した特殊仕様。4色のパイルを組み合わせることで、天然芝のような自然なグラデーションと質感を再現。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて自由自在に調節できます。

用途
リアル人工芝 ふかふか 幅1m~2m 奥行2m~20m U字ピン付属 ロール 芝生 DIY ピン ペット 人工芝生 ドッグラン 屋上 庭
付属品
U字ピン24本
質量(kg)
12.5
寸法(m)
2×5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×500×3.5
材質
表面:ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)、基布:ポリプロピレン(PP)+不織布、裏面:Aqua Flush(黒)全面透水、U字ピン:スチール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする