EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731

EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731
EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731
EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731
EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731
EC116W-100-SS EC116W冬スラックス(ワイド型) アルトコーポレーション 07626731

EC116W冬スラックス(ワイド型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
この商品は色・サイズなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
100.ネイビー
サイズ
SS
注文コード
07626731
品番
EC116W-100-SS
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。ゆったりシルエットのワンタックワークパンツですが、生地自体の伸縮率も約20%以上あります。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。

用途
電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
サイズ
SS
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
68~75
ワタリ(cm)
35
仕様
腰ニット/脇ゴム/左右両脇ポケット/後ろ両側ポケット/3S・SSサイズはレディースシルエット
種別
スラックス
色
100.ネイビー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90/綿10
静電気帯電防止性能
JIST8118適合
エコマーク認定番号
22103003

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする