ヘビージャージージョガーパンツ

ヘビージャージージョガーパンツ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

ジャージ素材を採用したワークウェアです。
業界でも珍しい独特の肌触りが特徴で、素材とデザインの両面からアイズフロンティアならではの個性を高いレベルで表現しました。
作業現場ではもちろん、オフの時間にも自然に着用できるデザインに仕上げており、仕事着と普段着を兼用できる一着です。

対応シーズン
秋冬
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076508995343J-23-SS744-9942マールグレーSS7372
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076509965343J-05-SS745-0101ブラックSS7372
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076516785343J-23-M744-9960マールグレーM7480
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076524485343J-05-S744-9931ブラックS7376
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076525275343J-05-3L745-0102ブラック3L7492
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076532885343J-23-4L744-9928マールグレー4L7396
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076534285343J-05-4L745-0103ブラック4L7396
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076540225343J-05-LL744-9936ブラックLL7488
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076549865343J-23-LL744-9971マールグレーLL7488
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076555105343J-23-S744-9951マールグレーS7376
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076557905343J-23-L745-0097マールグレーL7484
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076559125343J-05-5L744-9973ブラック5L73101
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076561405343J-23-5L744-9924マールグレー5L73101
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076568065343J-05-M744-9943ブラックM7480
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076578025343J-05-L744-9970ブラックL7484
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
076579605343J-23-3L744-9952マールグレー3L7492
¥10,900
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする