曜日別特売
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962

EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962
EC-C72LBK リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可 エレコム 07628962

リン酸鉄 モバイルバッテリー 6000mAh PD最大20W 発火しにくい 長寿命 USB-C ×1 USB-A ×1 機内持ち込み可

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07628962
品番
EC-C72LBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

充放電回数約2,000回の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した6,000mAhモバイルバッテリーです。最大22.5W(USB Power Delivery最大20W)出力でスマートフォンなどを充電できます。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
最大22.5W出力はHUAWEI機器のみに対応しています。

用途
毎日持ち運ぶものだからこそ、サイズ感と安全性を両立した6,000mAhモバイルバッテリーです。
高い安全性が求められる電気自動車などで普及している、発火しにくいリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
コバルトを使用していないため、従来の電池よりも環境負荷を抑えられます。
充放電回数約2,000回の長寿命な充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする