棚板は塩化ビニル樹脂製で水や汚れに強く、取り外して水洗い可能。スリッパからヒール・ブーツまで、靴に合わせて3cm間隔で棚の高さを変えられる。
同タイプはダボと金具で上下に連結固定が可能。わずかなすき間への省スペース設置に最適。人数やスペースに合わせてタテヨコに組み合わせ拡張も可能。
<耐荷重>
【6足用】天板耐荷重:25kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:37kg
【12足用】天板耐荷重:50kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:74kg
【24足用】天板耐荷重:50kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:98kg