シューズラック 洗える可動棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・収納数など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ウッドナチュラル
収納数
24足
注文コード
07629382
品番
SSSR-24(WN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

棚板は塩化ビニル樹脂製で水や汚れに強く、取り外して水洗い可能。スリッパからヒール・ブーツまで、靴に合わせて3cm間隔で棚の高さを変えられる。
同タイプはダボと金具で上下に連結固定が可能。わずかなすき間への省スペース設置に最適。人数やスペースに合わせてタテヨコに組み合わせ拡張も可能。
<耐荷重>
【6足用】天板耐荷重:25kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:37kg
【12足用】天板耐荷重:50kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:74kg
【24足用】天板耐荷重:50kg、棚板1枚あたりの耐荷重:2kg、全体耐荷重:98kg

用途
玄関や入口などに。下駄箱 玄関収納 靴収納 靴箱
質量(kg)
30
色
ウッドナチュラル
耐荷重(kg)
天板:50、棚板1枚あたり:2、全体:98
収納数
24足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×35×123
材質
本体:プリント紙化粧繊維板、棚板:塩化ビニル樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする