ヘビージャージージョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
注文コード
07652448
品番
5343J-05-S
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ジャージ素材を採用したワークウェアです。
業界でも珍しい独特の肌触りが特徴で、素材とデザインの両面からアイズフロンティアならではの個性を高いレベルで表現しました。
作業現場ではもちろん、オフの時間にも自然に着用できるデザインに仕上げており、仕事着と普段着を兼用できる一着です。

トラスコ品番
744-9931
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76
対応シーズン
秋冬
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする