3/22より値下げ!現場を応援

 

HGZ1806-ZG24Q ハイグリーンゼット ニューレジストン 07653536 HGZ1806-ZG24Q ハイグリーンゼット ニューレジストン 07653536

ハイグリーンゼット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24 注文コード07653536 品番HGZ1806-ZG24Q
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980
この商品は粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
全ての鋼材に対し「豪快な削り」で作業時間が短縮されます。

直径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 粒度24 砥材ZG(金属全般用) 用途あらゆる業種の重研削作業のビード・バリ取り、表面研削(造船、鉄骨、橋梁など) 硬度Q 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする