SK11
3倍速巻尺 100m
SBM-1000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07660236
品番
SBM-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
巻取スピード3倍速の巻尺です。
3倍速ギア内蔵で、巻取スピードが3倍速です。
テープは耐久性、耐摩耗性が高いPVCコーティング仕様です。
テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途
長さの測定。
材質
ABS樹脂
テープ長さ(m)
100
テープ地色
裏:黄色、裏:白
速度
巻取り3倍速
材質(テープ)
グラスファイバー
注意
※パッケージに記載の内容を良くかくにんいただき正しくご使用ください。
※本来の用途以外には絶対に使用しないでください。