※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 14X1.8XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07663941 KC 14X1.8XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07663941

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07663941 品番 KC 14X1.8XS
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃径D(Φmm)14 シャンク径d(Φmm)10 刃幅l(mm)1.8 全長L(mm)55 首径d1(Φmm)4.5 首長l1(mm)8.5 材質HSS 刃数10 外径公差(mm)+0.18〜+0.3 刃幅公差(mm)-0.014〜-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする